text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Knipex Kabelschaar 12mm 165mm Lengte


Kabelschaar zuiver en glad knippen zonder pletten en vervorming. gemakkelijk knippen met één hand. verstelbaar scharnier met bouten, zelfborgende schroef. Voor het knippen van enkele koperen en aluminium geleiders en meerdraads kabels. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders. Precisiegeslepen, geharde messen. Met beschermkap. multifunctioneel gereedschap voor het bewerken van NYM-kabel van 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm² (knippen en strippen). universeel stripgebied voor beide doorsneden van massieve geleiders. betrouwbare uitlijning van de kabel in het stripgebied door V-vormige mesgeometrie. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 35mm²- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 12mm- Stripping capaciteiten in vierkante millimeters: 1,5mm² / 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Artikelnummer 1V865345
Max. kabeldoorsnede (mm²) 2.5
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 165
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geschikt voor massieve geleider Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. kabeldoorsnede (mm²) 2.5
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 165
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Met draadstripfunctie Ja
Merken Knipex
HS- en goederencode

Omschrijving

Kabelschaar zuiver en glad knippen zonder pletten en vervorming. gemakkelijk knippen met één hand. verstelbaar scharnier met bouten, zelfborgende schroef. Voor het knippen van enkele koperen en aluminium geleiders en meerdraads kabels. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders. Precisiegeslepen, geharde messen. Met beschermkap. multifunctioneel gereedschap voor het bewerken van NYM-kabel van 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm² (knippen en strippen). universeel stripgebied voor beide doorsneden van massieve geleiders. betrouwbare uitlijning van de kabel in het stripgebied door V-vormige mesgeometrie. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 35mm²- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 12mm- Stripping capaciteiten in vierkante millimeters: 1,5mm² / 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Artikelnummers

Artikelnummer 1V865345
EAN 4003773078609
UBB 500513344027
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 95 41 165
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.