Elektronicasnijtangen ESD Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Robuuste spelingvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm biedt bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van verchroomde gereedschappen. Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten ca. 56 HRC. Handgrepen met twee-kleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. Schuine eindsnijder, minimes met kleine afschuining, α = 55°. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 0,6mm- Kopbreedte (A): 11mm- Beklengte (B): 20mm- Bekdikte (scharnier) (D): 7mm- Snijrandlengte mm (C): 7mm- ESD: ja