text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Knipex Eendenbek 3303-160mm


Eendenbek tang Eendenbekvormige bek 9 mm breed aan de punt en taps toelopend naar 1,5 mm breedte. Gladde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 7,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 9,0 mm- Beklengte (L3): 55.0mm- Kopbreedte (W3): 15,0 mm

Artikelnummer K1033.300.160
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 160
Materiaal Staal
Handvat Kunststof gecoat
Grijpvlak Blank
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 160
Materiaal Staal
Handvat Kunststof gecoat
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Type Duckbill Pliers

Omschrijving

Eendenbek tang Eendenbekvormige bek 9 mm breed aan de punt en taps toelopend naar 1,5 mm breedte. Gladde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 7,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 9,0 mm- Beklengte (L3): 55.0mm- Kopbreedte (W3): 15,0 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1033.300.160
EAN 4003773016670
UBB 419100388216
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 33 03 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.