text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Assemblagematerialen en -gereedschap
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
Montagematerialen & isolatie
Isolatie
K1367.500.500
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
Knipex Afdekdoek van rubber 500 mm
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
K1367.500.500
Breedte
500
Dikte (mm)
1
Lengte (mm)
500
Met antisliplaag
Nee
Op rol
Ja
Transparant
Nee
Voor nom. spanning tot (V)
1000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
500
Dikte (mm)
1
Lengte (mm)
500
Met antisliplaag
Nee
Op rol
Ja
Transparant
Nee
Voor nom. spanning tot (V)
1000
Uitvoering als kuip
Nee
Merken
Knipex
Gewicht per stuk (g)
460
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Insulating Mat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1367.500.500
EAN
4003773026600
UBB
240185158336
UNSPSC
27112102
Fabrikant artikelnummer
98 67 05