text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex adereindhulzen 97 99 353


Adereindhulzen met kunststof kraag Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale grootte: 1,5 mm². Inhoud: 200 stuks. Kleur: zwart. Kabel1,5mm²AWG16KleurzwartL116mmL210mmd11,4mmd23,5mmS10,15mmS20,25mmAantal200InsulatiePPMateriaa

Artikelnummer 1B917778
Kleur Zwart
Hulslengte (mm) 10
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Hulslengte (mm) 10
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 1.5
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat 16
Merk Knipex
Type Wire End Ferrule

Omschrijving

Adereindhulzen met kunststof kraag Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale grootte: 1,5 mm². Inhoud: 200 stuks. Kleur: zwart. Kabel1,5mm²AWG16KleurzwartL116mmL210mmd11,4mmd23,5mmS10,15mmS20,25mmAantal200InsulatiePPMateriaalKoperAfwerkingGeconserveerd

Artikelnummers

Artikelnummer 1B917778
EAN 4003773076544
UBB 500641813786
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 353
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.