Adereindhuls
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Adereindhuls
9W187652
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
Knipex adereindhulzen 97 99 352
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
9W187652
Kleur
Rood
Hulslengte (mm)
10
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Rood
Hulslengte (mm)
10
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
1
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Met markeringsvaan
Nee
Materiaal isolatie
Polypropyleen (PP)
AWG-maat
Overig
Merken
Knipex
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Wire End Ferrule
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W187652
EAN
4003773076537
UBB
500641813521
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
97 99 352