text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Knipex adereindhulzen 97 99 351


Artikelnummer 3S409130
Kleur Grijs
Hulslengte (mm) 10
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Hulslengte (mm) 10
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 0.75
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat 18
Merken Knipex
HS- en goederencode
Type Wire End Ferrule

Artikelnummers

Artikelnummer 3S409130
EAN 4003773076520
UBB 500641813372
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 351
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.