text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisiepincet lengte 145 mm recht getand, rond roestvrij, antimagn., elektr. af


Universeel pincet ESD Voor het veilig hanteren van elektronische werkstukken: egaliseert de verschillen in elektrisch potentiaal tussen de gebruiker en de werkstukken op een gecontroleerde manier. ESD-geteste, zwarte epoxyharscoating met een oppervlakteweerstand tussen 10^3 en 10^9 ohm. Voor de elektronica- en fijnmechanische industrie. Antimagnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen. Breed scala aan ontwerpen: recht, schuin, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunten, smalle of stompe punten. Het hoogwaardige roestvrij staal zorgt voor extreme taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid tegen verschillende atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen. Ook verkrijgbaar als set (92 00 01 ESD). - Oppervlak: matte afwerking- Afwerking: recht- Puntbreedte (A): 1,3mm- Puntbreedte (B): 2,7mm- Uitvoering pincetpunt: stomp- Corrosiebestendig: ja - Zuurbestendigheid: zeer goed- ESD-getest: ja - VDE-getest: nee - Sectoren: elektronica- Magnetisch: niet-magnetiseerbaar (80%)- Gedrag: elektrisch dissipatief

Artikelnummer 2U926633
Vorm Recht
Anti-magnetisch Ja
Vernikkeld Nee
Lengte (mm) 145
Afstand tussen centers (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Recht
Anti-magnetisch Ja
Vernikkeld Nee
Lengte (mm) 145
Afstand tussen centers (mm) 3.5
Merken Knipex
HS- en goederencode
Type Precision Tweezer

Omschrijving

Universeel pincet ESD Voor het veilig hanteren van elektronische werkstukken: egaliseert de verschillen in elektrisch potentiaal tussen de gebruiker en de werkstukken op een gecontroleerde manier. ESD-geteste, zwarte epoxyharscoating met een oppervlakteweerstand tussen 10^3 en 10^9 ohm. Voor de elektronica- en fijnmechanische industrie. Antimagnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen. Breed scala aan ontwerpen: recht, schuin, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunten, smalle of stompe punten. Het hoogwaardige roestvrij staal zorgt voor extreme taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid tegen verschillende atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen. Ook verkrijgbaar als set (92 00 01 ESD). - Oppervlak: matte afwerking- Afwerking: recht- Puntbreedte (A): 1,3mm- Puntbreedte (B): 2,7mm- Uitvoering pincetpunt: stomp- Corrosiebestendig: ja - Zuurbestendigheid: zeer goed- ESD-getest: ja - VDE-getest: nee - Sectoren: elektronica- Magnetisch: niet-magnetiseerbaar (80%)- Gedrag: elektrisch dissipatief

Artikelnummers

Artikelnummer 2U926633
EAN 4003773054979
UBB 500513366053
UNSPSC 27112105
Fabrikant artikelnummer 92 78 77 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.