text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor vliesvlies webwiel 125x13x22,23


Voordelen: Voor reiniging en voorpolijsten van oppervlakken - Voor het slijpen van lasnaden - Minder stappen bij de uitvoering - Exact reinigen, schoonmaken en afwerken van oppervlakken - Zeer geringe ruwe diepte op het bewerkte materiaal

Article number 1V962781
Breedte 13
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 13
Max. toerental (1/min) 9600
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Breedte 13
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 13
Max. toerental (1/min) 9600
Diameter 125
Type Overig
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Komschijf Nee
Korrel type Silicone carbide
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Medium
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Glasweefsel
Lamellenschijf Nee
Merk Klingspor
Goederencode 68053000
Model NUD 500
Type Nonwoven Web Wheel

Description

Voordelen: Voor reiniging en voorpolijsten van oppervlakken - Voor het slijpen van lasnaden - Minder stappen bij de uitvoering - Exact reinigen, schoonmaken en afwerken van oppervlakken - Zeer geringe ruwe diepte op het bewerkte materiaal

Article numbers

Article number 1V962781
EAN 4014855302253
UBB 500695758226
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  337862
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.