text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurblok H655 ASSORTI


Voordelen: Universeel inzetbaar handblok voor de afwerking en de reiniging - Op vele materialen bruikbaar - Reinigingsprestatie wordt aanzienlijk versterkt door het gebruik van additieven - Zacht schuren dankzij de elastische structuur - Volledig opbruikbaar - Inhoud: 18 stuks / elk 6 stuks van korrel 60, 120, 240

Artikelnummer S0680.001.100
Breedte 80
Dikte (mm) 20
Lengte (mm) 50
Materiaal drager Kunststof
Korrel 240
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 80
Dikte (mm) 20
Lengte (mm) 50
Materiaal drager Kunststof
Korrel 240
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Siliciumcarbide
Met handgreep Nee
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 100
Model SFK 655 Set
Type Hand Block Set

Artikelnummers

Artikelnummer S0680.001.100
EAN 4014855021789
UBB 500504796532
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 72129
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.