text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Klingspor Lamellenwiel K80


Artikelnummer S0543.000.080
Diameter
Breedte 20
Max. toerental (1/min) 12700
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 60
Breedte 20
Max. toerental (1/min) 12700
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0543.000.080
EAN 4014855016761
UBB 240216499345
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13034
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.