text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K80


Voordelen: Universeel product voor stalen en roestvast stalen werkstoffen Gelijkmatig materiaalafnamevermogen Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer S0533.030.080
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 15
Max. toerental (1/min) 25400
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 18
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0533.030.080
EAN 4014855016044
UBB 240216442089
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12845
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.