text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hardmetaal Stiftfrezen HF 100 D Carbide 6X4,7X6

Op bestelling

Eigenschappen: Bolvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: KUD Voordelen: Bewerking van contouren - Ontbramen van boringen

Article number 3L403927
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 4.7
Vertanding Speciale vertanding Staal
Packed per 1

Specifications

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 4.7
Vertanding Speciale vertanding Staal
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merk Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Description

Eigenschappen: Bolvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: KUD Voordelen: Bewerking van contouren - Ontbramen van boringen

Article numbers

Article number 3L403927
EAN 4014855276363
UBB 500695741487
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  334141
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.