text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Klingspor Flapwiel K60


Artikelnummer S0529.000.060
Diameter
Breedte 5
Max. toerental (1/min) 25400
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 30
Breedte 5
Max. toerental (1/min) 25400
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 8
HS- en goederencode
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0529.000.060
EAN 4014855063550
UBB 242216001097
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12781
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.