text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Klingspor Flapwiel K320


Artikelnummer S0533.060.320
Diameter
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 25400
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 320
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 30
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 25400
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 320
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0533.060.320
EAN 4014855016013
UBB 240216442659
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12851
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.