Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
5P205131
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
Klingspor Diamant zaag DT910 A Diamant 300X2,8X25,4
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
5P205131
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.8
Max. toerental (1/min)
6400
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.8
Max. toerental (1/min)
6400
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
25.4
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
2.8
Segmenthoogte (mm)
12
Segmentatie
Getand
Aantal segmenten
21
Merken
Klingspor
HS- en goederencode
Bekijk
Model
DT 910 A Special
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5P205131
EAN
4014855216680
UBB
500636767096
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
325077