text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 602 A Diamant 500X3,7X25,4


Numer artykułu 7R189092
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 3900
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Pakowane po 1

Specyfikacje

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 3900
Schijfdiameter (mm) 500
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 30
Merk Klingspor
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 7R189092
EAN 4014855217625
UBB 500636779216
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325171
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.