text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 600 U Diamant 140X2,4X22,23


Voordelen: Universeel toepasbaar - Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden

Numero articolo 3N426831
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 11000
Schijfdiameter (mm) 140
Geschikt voor beton Ja
Confezionato per 1

Specifiche

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 11000
Schijfdiameter (mm) 140
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.4
Segmenthoogte (mm) 9
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 17
Merk Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrizione

Voordelen: Universeel toepasbaar - Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden

Numeri di articolo

Numero articolo 3N426831
EAN 4014855216376
UBB 500636763293
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325046
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.