Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
8X929017
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
Klingspor Diamant zaag DT 300 UT Diamant 230X2,5X22,23
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
8X929017
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.5
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.5
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
2.5
Segmenthoogte (mm)
7
Segmentatie
Getand
Merken
Klingspor
HS- en goederencode
Bekijk
Model
DT 300 UT Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8X929017
EAN
4014855218424
UBB
500636787219
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
325356