text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
Belgio
Francia
Duitsland
Italië
Olanda
Polonia
Portugal
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
Belgio
Francia
Duitsland
Italië
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Machineonderdelen
Alle categorieën
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Fasteners
Machine parts
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Clamping levers
Clamping levers
Clamping levers, external thread with cap
58070
58070.081.050
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
KIPP Manette indexable avec bouchon de protection, insert fileté Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/brillant M8X80X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
/ prijs per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
Marque
Kipp
Couleur
Argent
D1_MM
21
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4308/1.4305
Revêtement
Électrolytiquebrillant/brillant
Filetage
Filetage métrique
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Marque
Kipp
Couleur
Argent
D1_MM
21
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4308/1.4305
Revêtement
Électrolytiquebrillant/brillant
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
175
Info
Matière: Poignée en Inox 1.4308. Autres composants en Inox 1.4305.Finition: Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée. Autres éléments en acier naturel
Code Douanier
7318159590
Afmetingen
A
80
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
41.5
H2
24
H3
54.5
H4
58.5
H1
10
Nombre de dents
22
L
50
X
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58070.081.050
EAN
4059245100040
UBB
500689650991
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0124.9308X50
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen