text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Klemhefbomen, buitendraad met beschermkap Zilver Roestvast staal 1.4308/1.4305 Elektrolytisch gepolijst/blank M8X80X20


Položka č.
Značka Kipp
Farba Silver
D1_MM 21
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4308/1.4305
Vlastnosti povrchu Elektrolicky leštený/jasný
Závit Metrický závit
Ambalat la 1

technické údaje

Značka Kipp
Farba Silver
D1_MM 21
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4308/1.4305
Vlastnosti povrchu Elektrolicky leštený/jasný
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 166
Info Materiál: Rukoväť páky z jemnej zliatiny 1.4308. Ostatné oceľové časti 1.4305. Prevedenie: Ovládacie páky elektrolicky leštené. Oceľové časti bez povrchovej úpravy.
HS kód 7318159590

Rozmery

A 80
A1 91
B 11
D 16
D1 21
D2 22
H 41.5
H2 24
H3 54.5
H4 58.5
H1 10
Aantal tanden 22
L 20
X 8

Čísla materiálu

Položka č. 58070.081.020
EAN 4059245100002
UBB 500689650579
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0124.9308X20

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.