Machineonderdelen
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Arreteerbouten
Arreteerbouten zonder kraag, met contramoer
58603
58603.000.016
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
KIPP Arreteerbouten zonder kraag, met contramoer Metrisch fijne schroefdraad Roestvast staal 1.4305, geharde pin 16MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Merk
Kipp
D1_MM
24
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
236
Info
Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank. Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Voor het inschroeven van de arreteerbouten kan een inschroefschijf worden geleverd. Deze wordt zo onder de uitgetrokken paddenstoelknop geschoven dat de meeneemstiften in de sleuf grijpen.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Merk
Kipp
D1_MM
24
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
236
Info
Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank. Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Voor het inschroeven van de arreteerbouten kan een inschroefschijf worden geleverd. Deze wordt zo onder de uitgetrokken paddenstoelknop geschoven dat de meeneemstiften in de sleuf grijpen.
Goederencode
8466209800
Afmetingen
D
16
D1
24
D2
40
F1 = veerkracht begin in N
20
F2 = veerkracht einde in N
36
F x 30°
3.2
H
16
L1
50
L2
30
L
96
P
2
SW
36
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58603.000.016
EAN
4059245014873
UBB
500689881331
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0343.02516
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen