87489FIS
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
Fischer ubn 2,5x120 bundelband zwart
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
87489FIS
Lengte
Kleur
Zwart
Uitvoering
Buitenvertand
Halogeenvrij
Ja
Tekststrook
Geen
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Bevestigingswijze
Geen
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte
120 mm
Kleur
Zwart
Uitvoering
Buitenvertand
Halogeenvrij
Ja
Tekststrook
Geen
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Bevestigingswijze
Geen
Heropenbare sluiting
Nee
Transparant
Nee
Bandsluiting
Kunststoflipje/-nok
MIL-toelating
Nee
UL-toelating
Nee
UV-stabiel conform ASTM D6779
Ja
VG-toelating
Nee
Breedte band (mm)
2.5
Fluorescerend
Nee
Merken
Fischer
Belangrijkste kenmerken
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
87489FIS
EAN
4006209874899
UBB
500616781372
UNSPSC
39121703
Fabrikant artikelnummer
87489