text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert Messing M3


Numero articolo
Diameter
Merk Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. C
Gewicht per stuk (g) 0.37
Info Specifieke kenmerken inserts type C:
  • Zijn bij uitstek geschikt om op snelle en efficiente wijze een sterke ISO-metrische schroefdraad aan te brengen in zachte materialen zoals kunststof, hout, spaanplaat en aluminium.
  • Tijdens het inschroeven verankeren de tanden zich in de gatwand.
  • De verbinding is zelfborgend tegen trillingen en schokken.
  • Type C met één rij tandjes is bij voorkeur te gebruiken daar waar geen grote krachten en geen veelvuldige demontage voorkomen.
  • De juiste gatdiameter dient proefondervindelijk te worden vastgesteld.
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diameter M3
Merk Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. C
Gewicht per stuk (g) 0.37
Info Specifieke kenmerken inserts type C:
  • Zijn bij uitstek geschikt om op snelle en efficiente wijze een sterke ISO-metrische schroefdraad aan te brengen in zachte materialen zoals kunststof, hout, spaanplaat en aluminium.
  • Tijdens het inschroeven verankeren de tanden zich in de gatwand.
  • De verbinding is zelfborgend tegen trillingen en schokken.
  • Type C met één rij tandjes is bij voorkeur te gebruiken daar waar geen grote krachten en geen veelvuldige demontage voorkomen.
  • De juiste gatdiameter dient proefondervindelijk te worden vastgesteld.
HS- en goederencode 7415390000

Dimensioni

d-D M3
Boor ø 4.6
m1 5
P 0.5

Numeri di articolo

Numero articolo 64010.030.001
EAN 8715492891655
UBB 950372005245
UNSPSC 31161714

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.