text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Dubbel gecoate foam tape Zwart 19mm x 50m DM1950


Dubbelzijdige foam tape met hoge kleefkracht. Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei voorwerpen. Goede hechting op glas, hout, metaal en de meeste kunststoffen. Voor binnen en buiten. UV- en oplosmiddelbestendig

Numero articolo DM1950HPX
Kleur Zwart
Breedte 19
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.95
Dubbelzijdig Ja
Confezionato per 1

Specifiche

Kleur Zwart
Breedte 19
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.95
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 50
Materiaal Polyethyleen (PE)
Temperatuurbestendigheid (°C) 120 - 120
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Gewicht per stuk (g) 424
Goederencode 39191080
Type Mounting Tape

Descrizione

Dubbelzijdige foam tape met hoge kleefkracht. Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei voorwerpen. Goede hechting op glas, hout, metaal en de meeste kunststoffen. Voor binnen en buiten. UV- en oplosmiddelbestendig

Numeri di articolo

Numero articolo DM1950HPX
EAN 5425014223996
UBB 500619968851
UNSPSC 23271807
Nr articolo produttore  DM1950
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.