text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Hand tap DIN 352 no. 1 M4 x 0.7 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 3L655081
Design Hand tap
Thread length (mm) 13
Total length (mm) 45
Shaft diameter (mm) 4.5
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 0.7
Thread size 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Hand tap
Thread length (mm) 13
Total length (mm) 45
Shaft diameter (mm) 4.5
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 0.7
Thread size 4
Cutting material HSS
Key square (mm) 3.4
Left-handed thread No
Brand Promat
Commodity code 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 3L655081
EAN 4015448417798
UBB 500581788931
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867131
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.