Glijlagers kunststof
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
Plastic onderdelen
Ringen, manchetten & bussen
Glijlagers kunststof
56806
56806.040.001
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
Glijlager Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Info
Specifieke kenmerken van deze nylon glijlagers met kraag:
Vervaardigd van zelfsmerend nylon 6.6
Ongevoelig voor vuil, weersinvloeden en de meeste chemicaliën
Zeer geschikt voor geruisloze scharnieren en lage toeren-machines
Zorgen voor elektrische isolatie tussen as en lagerhuis
Zijn geschikt voor assen met h6 passing en boringen met H7 passing
Na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter
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
4 mm
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Info
Specifieke kenmerken van deze nylon glijlagers met kraag:
Vervaardigd van zelfsmerend nylon 6.6
Ongevoelig voor vuil, weersinvloeden en de meeste chemicaliën
Zeer geschikt voor geruisloze scharnieren en lage toeren-machines
Zorgen voor elektrische isolatie tussen as en lagerhuis
Zijn geschikt voor assen met h6 passing en boringen met H7 passing
Na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter
Afmetingen
d1
4
d2
9
d3
6
D (mm)
4
h
8
s
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56806.040.001
EAN
8715492869340
UBB
950356278503
UNSPSC
31171500