text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gereedschapsmodule 1500 CT2-1 B 25-delig 2/3-module ringsteek- / stiftsleutel GE


(2/3 module) met set ringsteeksleutels 17-delig en stiftsleutelset 8-delig Inhoud:Telkens 1 ring-/steeksleutel met dezelfde sleutelwijdtes, ringzijde geknikt. Bekstand 15°, ringzijde 10° gebogen, SW 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm (1 B)Telkens 1 zeskant-stiftsleutel chroom-vanadiumstaal, SW 2/2,5/3/4/5/6/8/10 (PH 42-88)

Artikelnummer 1X265728
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 1
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 1
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 17
Aantal binnenzeskantsleutels 8
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) 6 - 22
Merken Gedore
HS- en goederencode
Model 1500 CT2-1 B
Type Combination Spanner Set

Omschrijving

(2/3 module) met set ringsteeksleutels 17-delig en stiftsleutelset 8-delig Inhoud:Telkens 1 ring-/steeksleutel met dezelfde sleutelwijdtes, ringzijde geknikt. Bekstand 15°, ringzijde 10° gebogen, SW 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm (1 B)Telkens 1 zeskant-stiftsleutel chroom-vanadiumstaal, SW 2/2,5/3/4/5/6/8/10 (PH 42-88)

Artikelnummers

Artikelnummer 1X265728
EAN 4010886895030
UBB 500642421472
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 2308819
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.