text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore zijsnijtang 200 VDE


Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor harde draad/pianodraad - waarden zie tabel, Max. snijcapaciteit Ø 1,8 - 2,0 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweevoudige Check-Tool isolatie, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 609

Artikelnummer G3031.700.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 28
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 22
VDE getest Ja
Merk Gedore

Omschrijving

Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor harde draad/pianodraad - waarden zie tabel, Max. snijcapaciteit Ø 1,8 - 2,0 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweevoudige Check-Tool isolatie, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweevoudige Check-Tool isolatie

Artikelnummers

Artikelnummer G3031.700.200
EAN 4010886674253
UBB 240104311206
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 6742570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.