text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore zijsnijders 8316-200 JC


Goede hefboomwerking voor gemakkelijk knippen, inductief geharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor harde draad/pianodraad - waarden zie tabel, Max. knipcapaciteit Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomde, 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, inductief geharde snijkanten (62 - 64 HRC) zorgen voor constante knipkracht over een lange tijdspanne..., Hoogste snijprestaties met minder inspanning door het optimale samenspel van snijgeometrie, excentrische klinknagellager en ergonomisch handvatontwerp.

Artikelnummer G3031.300.200
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 28
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 22
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 305
Goederencode 8203200000
Type Side Cutter

Beschreibung

Goede hefboomwerking voor gemakkelijk knippen, inductief geharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor harde draad/pianodraad - waarden zie tabel, Max. knipcapaciteit Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomde, 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, inductief geharde snijkanten (62 - 64 HRC) zorgen voor constante knipkracht over een lange tijdspanne..., Hoogste snijprestaties met minder inspanning door het optimale samenspel van snijgeometrie, excentrische klinknagellager en ergonomisch handvatontwerp.

Artikelnummern

Artikelnummer G3031.300.200
EAN 4010886674505
UBB 203104020763
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 6745080
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.