text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Zijsleutel 12 inch 300mm


Gesmede, getemperde bekken en speciale bekvorm voor veilig vastgrijpen, klemmen en vasthouden, GEDORE vanadium staal 31CrV3, vernikkeld, Beklichaam uit hoogvast plaatstaal, Automatisch gelaste bovenbek - absoluut vaste verbinding met het plaatstalen lichaam, Doordacht bekontwerp garandeert een driepuntscontact met alle materiaaldoorsnedes, Schroefdraadboring aan de onderkant gelast, Geen verbreding onder de zwaarste belasting, Veilige ontgrendeling, Ontgrendelingshendel onder constante druk van speciale veer, Ontgrendelingshendel onder constante druk van speciale veer

Artikelnummer G2546.000.300
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 290
Max. bekopening (mm) 45
Lastang Nee
Merk Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 290
Max. bekopening (mm) 45
Lastang Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 975
Goederencode 8204120000
Type Grip Wrench

Omschrijving

Gesmede, getemperde bekken en speciale bekvorm voor veilig vastgrijpen, klemmen en vasthouden, GEDORE vanadium staal 31CrV3, vernikkeld, Beklichaam uit hoogvast plaatstaal, Automatisch gelaste bovenbek - absoluut vaste verbinding met het plaatstalen lichaam, Doordacht bekontwerp garandeert een driepuntscontact met alle materiaaldoorsnedes, Schroefdraadboring aan de onderkant gelast, Geen verbreding onder de zwaarste belasting, Veilige ontgrendeling, Ontgrendelingshendel onder constante druk van speciale veer, Ontgrendelingshendel onder constante druk van speciale veer

Artikelnummers

Artikelnummer G2546.000.300
EAN 4010886640685
UBB 240102115484
UNSPSC 27112124
Fabrikant artikelnummer 6406890
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.