text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Zakmes 0038 8 cm


Inklapbaar, Universeel gebruik, Extreem scherp, C75 koolstofstaal lemmet, Weerbestendig hardhouten handvat, Weerbestendig hardhouten handvat

Numero articolo G4227.000.080
Lemmetlengte (mm) 80
Uittrekbaar Nee
Totale lengte (mm) 180
Inklapbaar Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Confezionato per 1

Specifiche

Lemmetlengte (mm) 80
Uittrekbaar Nee
Totale lengte (mm) 180
Inklapbaar Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met vergrendeling Nee
Met bescherming Nee
Met schraper Nee
Met glijschoen Nee
Kabelmes Nee
Uitschuifmes Nee
Automatische terugtrekking Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 78
Goederencode 82119200
Model 0038-08
Type Pocket Knife

Descrizione

Inklapbaar, Universeel gebruik, Extreem scherp, C75 koolstofstaal lemmet, Weerbestendig hardhouten handvat, Weerbestendig hardhouten handvat

Numeri di articolo

Numero articolo G4227.000.080
EAN 4036535003809
UBB 240637010986
UNSPSC 27111504
Nr articolo produttore  9100580
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.