text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore waterpomptang 10C-250mm


spanwijdte 38 mm, volgens DIN ISO 8976 Vorm C, Lange tangbekken, met doosscharnier en klembeveiliging, slanke handgreeppoten met gesmede ribbels, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, Hot-drop gesmeed, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, Inductiegeharde getande vlakken, Uitvoering C = slanke handgreeppoten met gesmede ribbels, spanwijdte 38 mm

Article number G2567.000.250
Geïsoleerd Nee
Vorm Gebogen
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 305
Anti-magnetisch Nee
Packed per 1

Specifications

Geïsoleerd Nee
Vorm Gebogen
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 305
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 39
Max. bekopening (mm) 38
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 48
Met aanslagbescherming Nee
Aantal standen 15
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Kophoogte (mm) 7.5
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 360
Goederencode 8204120000
Type Water Pump Pliers

Description

spanwijdte 38 mm, volgens DIN ISO 8976 Vorm C, Lange tangbekken, met doosscharnier en klembeveiliging, slanke handgreeppoten met gesmede ribbels, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, Hot-drop gesmeed, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, Inductiegeharde getande vlakken, Uitvoering C = slanke handgreeppoten met gesmede ribbels, spanwijdte 38 mm

Article numbers

Article number G2567.000.250
EAN 4010886641620
UBB 240102244672
UNSPSC 27112101
Manufacturer article nr  6416260
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.