text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore verlenging 3094


Voor handbediende moerdoppen en toebehoren met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer G2280.003.094
Totale lengte (mm) 29
Aansluitmaat dopzijde 3/8 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde 3/8 inch
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 29
Aansluitmaat dopzijde 3/8 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde 3/8 inch
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Model 3094
Type Coupler

Omschrijving

Voor handbediende moerdoppen en toebehoren met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2280.003.094
EAN 4010886623770
UBB 240122066295
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6237760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.