text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Verlenging 1/4 2 / 55mm


Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, kogelvergrendeling, Voor handbediende contactdozen en toebehoren met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, kogelvergrendeling

Artikelnummer 7D664080
Lengte 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Vierkant 6,3 mm (1/4")
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Vierkant 6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee

Omschrijving

Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, kogelvergrendeling, Voor handbediende contactdozen en toebehoren met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, kogelvergrendeling

Artikelnummers

Artikelnummer 7D664080
EAN 4010886871867
UBB 500632591755
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1932284
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.