Sleutelgereedschap
Alle categorieën
Automobil & Flotte
Brands
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische toebehoren
Montagematerialen & isolatie
Isolatie
8W017186
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
Gedore V 911 1000 VDE-isolatiemat 1000 x 10000 x 4,5mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Dikte: 4,5 mm, Gerolde opslag voorkomt scheuren, Gerolde opslag voorkomt scheuren!
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8W017186
Breedte
1000
Dikte (mm)
4.5
Lengte (mm)
10000
Op rol
Ja
Uitvoering als kuip
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
1000
Dikte (mm)
4.5
Lengte (mm)
10000
Op rol
Ja
Uitvoering als kuip
Nee
Merk
Gedore
Model
V 911 1000
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Dikte: 4,5 mm, Gerolde opslag voorkomt scheuren, Gerolde opslag voorkomt scheuren!
Artikelnummers
Artikelnummer
8W017186
EAN
4010886857113
UBB
500642304074
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
1828266