text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Universele tang 8250 180 VDE


Goede hefboomwerking voor gemakkelijk snijden, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het snijden van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, vlg. volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen, gekartelde grijpvlakken, ingelaste scharnier, * Gekroonde oppervlakken/handgrepen - d.w.z. die nauwelijks afgerond zijn - voorkomen ongunstige, punctuele piekkrachten. Handgrepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool-isolatie, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, verchroomd.

Artikelnummer G3043.825.180
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 312
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 312
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 38.5
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 25.6
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 11
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 280
HS- en goederencode 8203200000
Type Universal Pliers

Omschrijving

Goede hefboomwerking voor gemakkelijk snijden, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het snijden van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, vlg. volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen, gekartelde grijpvlakken, ingelaste scharnier, * Gekroonde oppervlakken/handgrepen - d.w.z. die nauwelijks afgerond zijn - voorkomen ongunstige, punctuele piekkrachten. Handgrepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool-isolatie, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer G3043.825.180
EAN 4010886672006
UBB 500504553982
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 6720090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.