Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
8V111360
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
Gedore Steeksleutel IN K 32 3/4 inch breedte over vlak 14 mm lengte 65 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8V111360
Diameter
38
Lengte (mm)
65
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
17
Aansluitmaat
3/4 inch
Maat (mm)
14
Aansluitmaat (mm)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
38
Lengte (mm)
65
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
17
Aansluitmaat
3/4 inch
Maat (mm)
14
Aansluitmaat (mm)
20
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82079030
Type
Impact Screwdriver Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V111360
EAN
4010886869987
UBB
500642785884
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
1956477