text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore steekbeitel 96-150


Chroom-molybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en ontlaten, Slagkoppen inductief ontlaten, Gepolijste en blank gelakte werkrand, Gepolijste en blank gelakte werkrand

Artikelnummer G4958.000.150
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 150
Beitelbreedte (mm) 6
Bladvorm Vlak
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 150
Beitelbreedte (mm) 6
Bladvorm Vlak
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met handenbescherming Nee
Schachtbreedte (mm) 17
Schachthoogte (mm) 11
Schachtvorm Vlak ovaal
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 220
HS- en goederencode
Type Cross Cut Chisel

Omschrijving

Chroom-molybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en ontlaten, Slagkoppen inductief ontlaten, Gepolijste en blank gelakte werkrand, Gepolijste en blank gelakte werkrand

Artikelnummers

Artikelnummer G4958.000.150
EAN 4010883870221
UBB 203116104126
UNSPSC 27111901
Fabrikant artikelnummer 8702260
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.