text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore Socket D 20 6 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal, mat verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 6
Lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 6
Lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 3.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Model D 20 6
Type Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal, mat verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2210.060.001
EAN 4010886832165
UBB 500503866351
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1649582

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.