text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socket bit 32 3/4 inch zeskant breedte over flats 38 mm lengte 59,5 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 38
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 38
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 28
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 480
HS- en goederencode
Model 32 38
Type Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2255.380.001
EAN 4010886627105
UBB 240122070560
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6271000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.