text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socket 32 18 18 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd

Objednací číslo
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte (mm) 51.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Baleno po 1

Specifikace

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte (mm) 51.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 19
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 230
Goederencode 8204200000
Model 32 18
Type Socket

Popis

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd

Čísla materiálu

Objednací číslo G2255.180.001
EAN 4010886626986
UBB 240122727615
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6269880

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.