text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore Snelheidsbeugel 1985


Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer G2286.001.985
Gewicht 619
Lengte (mm) 395
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
Getest volgens ISO 3315 Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 619
Lengte (mm) 395
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
Getest volgens ISO 3315 Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 615
HS- en goederencode
Type Speed Brace

Omschrijving

Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2286.001.985
EAN 4010886614334
UBB 240122042775
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6143350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.