text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore slag face ring sleutel 50mm


Te gebruiken met knuppelhamer of pneumatische hamer voor vast- of losdraaien, Warm gesmeed, gezandstraald, Warm gesmeed, gezandstraald

Artikelnummer 2Q264395
Lengte (mm) 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 50
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 50
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 40
Kophoogte groot (mm) 40
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 94
Kopbreedte groot (mm) 94
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merken Gedore
HS- en goederencode
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Omschrijving

Te gebruiken met knuppelhamer of pneumatische hamer voor vast- of losdraaien, Warm gesmeed, gezandstraald, Warm gesmeed, gezandstraald

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q264395
EAN 4010886805879
UBB 500642417017
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 1416197
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.