text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tournevis 2170 3,5 mm


Tip volgens DIN ISO 2380-1 vorm B, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Article number
Isolé Oui
Poids 41
Longueur totale (mm) 185
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Oui
Packed per 1

Specifications

Isolé Oui
Poids 41
Longueur totale (mm) 185
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 3.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Finition de la poignée Autre
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Capuchon rotatif Oui
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 39
Code Douanier 8205400000
Type Screwdriver

Description

Tip volgens DIN ISO 2380-1 vorm B, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Article numbers

Article number G2689.035.001
EAN 4010886826027
UBB 500503885658
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  1612247

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.