text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore Schroefassleutel 44 5 mm


Speciale afmetingen op aanvraag, GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Speciale afmetingen op aanvraag

Artikelnummer G2179.050.001
Uitvoering Pengatsleutel
Lengte (mm) 230
Pendiameter (mm) 4.8
Sleutelwijdte (mm) 5 - 5
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Pengatsleutel
Lengte (mm) 230
Pendiameter (mm) 4.8
Sleutelwijdte (mm) 5 - 5
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 260
HS- en goederencode
Model 44
Type Caliper Face Spanner

Omschrijving

Speciale afmetingen op aanvraag, GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Speciale afmetingen op aanvraag

Artikelnummers

Artikelnummer G2179.050.001
EAN 4010886635469
UBB 240122613849
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6354640
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.