text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier bit 6 stuks


Voor sleuf- en kruiskopschroeven PZ, ultrakleine klingdiameter bij volledige mechanische en elektrische veiligheid, geen problemen bij het bereiken van schroeven die diep in de schroefas zitten, VDE-isolatie tot 1000 V, vlg. volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde kling, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handgreepo

Article number 2P306240
Geïsoleerd Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Packed per 1

Specifications

Geïsoleerd Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 6
Kap draaibaar Ja
Merk Gedore
Type Slotted/Pozidriv Screwdriver Set

Description

Voor sleuf- en kruiskopschroeven PZ, ultrakleine klingdiameter bij volledige mechanische en elektrische veiligheid, geen problemen bij het bereiken van schroeven die diep in de schroefas zitten, VDE-isolatie tot 1000 V, vlg. volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde kling, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en kling voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd op het uiteinde van de handgreep, Kling van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Kling van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Article numbers

Article number 2P306240
EAN 4010886945377
UBB 500632593736
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  2928728
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.