text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore schraper 134-200 3-8 200mm


Werkuiteinden gepolijst, Met houten handgreep, Flensmes, Flensmes

Artikelnummer G2870.003.200
Vorm Vlak
Lengte (mm) 315
Klinglengte (mm) 200
Snijlengte (mm) 200
Handbediening Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Vlak
Lengte (mm) 315
Klinglengte (mm) 200
Snijlengte (mm) 200
Handbediening Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor messing Ja
Met handgreep Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 115
HS- en goederencode
Type Three-Edged Scraper

Omschrijving

Werkuiteinden gepolijst, Met houten handgreep, Flensmes, Flensmes

Artikelnummers

Artikelnummer G2870.003.200
EAN 4010883878203
UBB 240184580340
UNSPSC 27112009
Fabrikant artikelnummer 8782000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.