text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore Schaafhamer 275


Van gehard en gehard staal volgens EN 10083, Blauw gelakt, met geslepen vlakken, Blauw gelakt, werkbladen geschuurd

Artikelnummer G2760.000.275
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 446
Materiaal kop Staal
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 460
HS- en goederencode
Type Planishing Hammer

Omschrijving

Van gehard en gehard staal volgens EN 10083, Blauw gelakt, met geslepen vlakken, Blauw gelakt, werkbladen geschuurd

Artikelnummers

Artikelnummer G2760.000.275
EAN 4010886646106
UBB 203114007230
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 6461050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.