text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 6952-00 Reddingsmes 85mm Houten Handvat 203mm Lengte


Voor veilig snijden, afsnijden en ontleden van een breed scala aan materialen, Hoogwaardig, universeel krikmes met extra riemsnijder en glassnijder, Alleskunner in de auto, thuis, in de tuin en werkplaats, Gehard lemmet met gedeeltelijke vertanding, Zwart lemmet, blauwe handvatbeschermers

Article number 3H061151
Lemmetlengte (mm) 85
Uittrekbaar Nee
Totale lengte (mm) 203
Inklapbaar Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Packed per 1

Specifications

Lemmetlengte (mm) 85
Uittrekbaar Nee
Totale lengte (mm) 203
Inklapbaar Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met vergrendeling Ja
Met bescherming Nee
Met schraper Nee
Met glijschoen Nee
Kabelmes Nee
Uitschuifmes Nee
Automatische terugtrekking Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82119200
Model SB 6952-00

Description

Voor veilig snijden, afsnijden en ontleden van een breed scala aan materialen, Hoogwaardig, universeel krikmes met extra riemsnijder en glassnijder, Alleskunner in de auto, thuis, in de tuin en werkplaats, Gehard lemmet met gedeeltelijke vertanding, Zwart lemmet, blauwe handvatbeschermers

Article numbers

Article number 3H061151
EAN 4010886952887
UBB 500702673103
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  3100464
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.